Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm braun mit Tragegriff von


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm braun mit Tragegriff von
50 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm braun mit Tragegriff von
Artikel-Nr.:
     2813-374-6575
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87175
EAN/GTIN:
     4002911871751
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
50 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 21,5 cm braun mit Tragegriff von PAPSTAR
stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff, Abmessungen: Höhe 27 cm, Breite 32 cm, Tiefe 21,5 cm, Farbe: braun, Material: Kraftpapier, Stärke: 70 g/m², Tragkraft bis maximal 5 kg, Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go,

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
6.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
33.00 cm
Gewicht:
1.66 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 11,00*
Lager 2813
68
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 13,03*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 13,70*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,63*
€ 16,51*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,11*
€ 18,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1986* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 104,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,42*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,71*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,49*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,14*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,51*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,69*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,85*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,83*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,17*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,25*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,08*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.