Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86448 Papiertüte Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 86448 Papiertüte Weiß
Papstar 86448 Papiertüte Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-6068
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86448
EAN/GTIN:
     4002911864487
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Breite
260 mm
Tiefe
170 mm
Gewicht
27.9 g
Paketgewicht
1401.5 g
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 12,06*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,50*
€ 12,39*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,98*
€ 13,50*
7 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 14,71*
9 Tage
unbekannt
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 16,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 96,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,43*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,71*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,44*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,18*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,67*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,84*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,80*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,21*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,26*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,08*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,43*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.