Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Tragetaschen, Papier 28 cm x 22 cm x 10 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Tragetaschen, Papier 28 cm x 22 cm x 10 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff
25 Tragetaschen, Papier 28 cm x 22 cm x 10 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff
Artikel-Nr.:
     2813-374-8352
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88850
EAN/GTIN:
     4002911888506
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
25 Tragetaschen, Papier 28 cm x 22 cm x 10 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff von PAPSTAR
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff, Abmessungen: Höhe 28 cm, Breite 22 cm, Tiefe 10 cm, Farbe: braun, Material: Kraftpapier, Stärke: 70 g/m², Tragkraft bis maximal 6 kg, geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
35.50 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.57 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
41
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,85*
2 Tage
61
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,48*
€ 6,50*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 6,61*
6 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 7,82*
6 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 8,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,93*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,90*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,02*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,54*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.