Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Tragetaschen, Papier 28 cm x 22 cm x 10 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
25 Tragetaschen, Papier 28 cm x 22 cm x 10 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss
25 Tragetaschen, Papier 28 cm x 22 cm x 10 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88850
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88850
EAN/GTIN:
     4002911888506
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff - Abmessungen: Höhe 28 cm, Breite 22 cm, Tiefe 10 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 6 kg. geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
22,6 g
Gewicht (Packung):
571,2 g
Gewicht (Karton):
6251 g
Volumen (Karton):
0,0337
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
28 cm
Breite:
22 cm
Tiefe:
10 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
35
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 5,84*
3 Tage
6
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,50*
€ 6,49*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 6,61*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 7,75*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 8,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,47*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,84*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,91*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.