Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche Papstar mit Griff 280x220x100mm Kraftpapier Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178927
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178927
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178927
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88850
EAN/GTIN:
     4002911888506
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Papstar Tragetasche mit Griff. Material: Kraftpapier. Fassungsvermögen: 6 kg. Papiergewicht: 70 g/m². Höhe: 280 mm. Breite: 220 mm. Tiefe: 100 mm. Gewicht: 600 g. Im Lieferumfang enthalten: 25 x Tragetasche. Farbe: Weiß. Menge: 25 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
280 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
35
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 5,84*
Lager 94QG7
6
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,50*
€ 6,49*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 6,61*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 7,75*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 8,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,47*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88415
ab € 7,25*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,84*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,91*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.