Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Kosmetikeimer Monaco Metall orientrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Kosmetikeimer Monaco Metall orientrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
KELA Kosmetikeimer Monaco Metall orientrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Artikel-Nr.:
     2813-376-6382
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24289
EAN/GTIN:
     4025457242892
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
KELA Kosmetikeimer Monaco Metall orientrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
rot
Höhe:
26.00 cm
Durchmesser:
17.00 cm
Gewicht:
0.77 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 14,13*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 14,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
18160
ab € 9,55*
Ähnlich
kela
20526
ab € 9,55*
Ähnlich
kela
20528
ab € 9,56*
Ähnlich
kela
20903
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
21885
ab € 9,56*
Ähnlich
kela
4025457218866
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
24287
ab € 9,56*
Ähnlich
kela
24290
ab € 9,57*
Ähnlich
kela
24295
ab € 9,55*
Ähnlich
kela
24292
ab € 9,55*
Ähnlich
kela
24285
ab € 9,59*
Ähnlich
kela
20525
ab € 9,56*
Ähnlich
kela
20900
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.