Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 18160 Mülleimer 3 l Rund Metall Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 18160 Mülleimer 3 l Rund Metall Weiß
Kela 18160 Mülleimer 3 l Rund Metall Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89582668
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     18160
EAN/GTIN:
     4025457181603
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Höhe
260 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Weiß
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20526
ab € 9,60*
Ähnlich
kela
20528
ab € 9,60*
Ähnlich
kela
20903
ab € 9,61*
Ähnlich
kela
21885
ab € 9,61*
Ähnlich
kela
4025457218866
ab € 9,61*
Ähnlich
kela
24287
ab € 9,61*
Ähnlich
kela
24295
ab € 9,59*
Ähnlich
kela
24292
ab € 9,48*
Ähnlich
kela
24285
ab € 9,61*
Ähnlich
kela
24289
ab € 9,62*
Ähnlich
kela
20525
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
20900
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.