Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Kela 24287 Abfallbehälter Rund Metall Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113495179
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24287
EAN/GTIN:
     4025457242878
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Klein, kompakt und formschön - der Kosmetikeimer Monaco 3L
Und welche Farbe passt zu Ihrer Wohnungseinrichtung? Der kleine Mülleimer ist genau die richtige Wahl für Ihr Bad oder WC. Der Kosmetikeimer in Ihrer Wunschfarbe hat einen hochwertigen, herausnehmbaren Inneneimer aus schwarzem Kunststoff. Damit ist ein schnelles und einfaches Entleeren des Eimers problemlos möglich.

Neben den harten Fakten spricht noch einiges mehr für den Kosmetikeimer. Passend zum Kosmetikeimer gibt es häufig auch jeweils weitere, passende, auch neutral gehaltene Bad-Accessoires von Kela wie zum Beispiel die Handtücher (Ladessa), Körbe und vieles mehr für Ihre individuelle, moderne Badezimmerausstattung.
Wohin mit dem kleinen Abfall des Alltags? Tret-Abfallsammler Monaco
Der Inneneimer des Treteimers ist aus schwarzem Kunststoff und hat einen Tragehenkel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grün
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Metall
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
18160
ab € 9,55*
Ähnlich
kela
20526
ab € 9,55*
Ähnlich
kela
20528
ab € 9,56*
Ähnlich
kela
20903
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
21885
ab € 9,56*
Ähnlich
kela
4025457218866
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
24290
ab € 9,57*
Ähnlich
kela
24295
ab € 9,55*
Ähnlich
kela
24292
ab € 9,55*
Ähnlich
kela
24285
ab € 9,59*
Ähnlich
kela
24289
ab € 9,59*
Ähnlich
kela
20525
ab € 9,56*
Ähnlich
kela
20900
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.