Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektroherd 600, B600, 4PL, TG |Inklusive: - | Maße: 60 x 60 x 29,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektroherd 600, B600, 4PL, TG |Inklusive: - | Maße: 60 x 60 x 29,0
Bartscher Elektroherd 600, B600, 4PL, TG |Inklusive: - | Maße: 60 x 60 x 29,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1065
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131734
EAN/GTIN:
     4015613310008
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Bartscher Elektroherd 600, B600, 4PL, TG |Inklusive: - | Maße: 60 x 60 x 29,0 cm. Gewicht:29,6 kg
Elektroherd 600, B600, 4PL, TG | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. | Art der Kochstellen: Blitzkochplatten • Größe Kochstellen: Ø 180 mm • Frequenz: 50 Hz • Spannung: 400 V • Typ: Tischgerät • Anzahl Kochstellen: 4 • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Verteilung Kochstellen: 4 x 2 kW • Betriebsart;Elektro • Material;CNS 18/10 • Serie;600 • Anschlusswert;8 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 60 x 60 x 290 cm. Gewicht: 29,6 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
60.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
29.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 825,76*
€ 945,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,41*
€ 972,02*
€ 65,00*
ab € 871,23*
€ 988,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,63*
€ 1.125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,24*
€ 1.110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,90*
€ 1.063,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,80*
€ 1.030,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,76*
€ 982,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286102
ab € 951,66*
Ähnlich
Bartscher
286104
ab € 1.306,06*
Ähnlich
Bartscher
286106
ab € 1.699,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.