Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroherd 600,B600,4PL,TG 131734


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 Platten Elektroherd Serie 600
4 Platten Elektroherd Serie 600
Artikel-Nr.:
     3518K-59875099
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131734
EAN/GTIN:
     4015613310008
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Elektroherd 600,B600,4PL,TG 131734

Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung.
Weitere Informationen:
Energieart Kochfeld:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
8000 W
Höhe:
290 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 825,76*
€ 945,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,41*
€ 972,02*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 871,23*
€ 988,86*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,86*
€ 1.176,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,51*
€ 1.163,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,97*
€ 1.113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,92*
€ 1.079,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,23*
€ 1.036,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286102
ab € 951,66*
Ähnlich
Bartscher
286104
ab € 1.306,06*
Ähnlich
Bartscher
286106
ab € 1.699,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.