Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse Gas, 700, B400, 15L |Gas-Art: Erdgas H ,Flüssiggasdüsen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse Gas, 700, B400, 15L |Gas-Art: Erdgas H ,Flüssiggasdüsen und
Bartscher Fritteuse Gas, 700, B400, 15L |Gas-Art: Erdgas H ,Flüssiggasdüsen und
Artikel-Nr.:
     2813-380-1163
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2859171
EAN/GTIN:
     4015613484556
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Bartscher Fritteuse Gas, 700, B400, 15L |Gas-Art: Erdgas H ,Flüssiggasdüsen und Erdgas LDüsen sind beigelegt | 40 x 70 x 85,0 cm. Gewicht:
Fritteuse Gas, 700, B400, 15L | Gas-Art: Erdgas H ,Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt • Eigenschaften: Becken mit großer Kaltzone • Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 270 mm • Zünd-Art: Piezo-Zündung • Füße höhenverstellbar: Ja • Breite Korb: 120 mm • Anzahl Becken: 1 • Anzahl Körbe: 2 • Beckeninhalt: 15 Liter • Korbinhalt;3,5 Liter • Höhenverstellbar von;850 mm • Betriebsart;Gas • Material;CNS 18/10 ,Edelstahl • Ein-/Ausschalter;Nein • Fettablasshahn;Ja • Inklusive;- • Typ;Standgerät • Fettauffangbehälter;Ja • Höhenverstellbar bis;900 mm • Temperaturbereich von;100 °C • Kontrollleuchte;- • Farbe;Silber • Temperaturbereich bis;190 °C • Höhe Korb;110 mm • Serie;700 • Kaltzone;Ja • Steuerung;Knebel • Unterbau-Art;Flügeltür • Anschlusswert;15 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 40 x 70 x 850 cm. Gewicht: 52,2 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
52.20 kg
Volumen:
15.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.925,03*
€ 2.102,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.976,74*
€ 2.164,69*
Frei Haus
ab € 2.256,86*
€ 2.454,52*
Frei Haus
ab € 2.315,91*
€ 2.506,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,73*
€ 2.502,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.084,86*
€ 2.480,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,00*
€ 2.382,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.956,63*
€ 2.328,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,03*
€ 2.290,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2859251
ab € 2.427,97*
Ähnlich
Bartscher
2859271
ab € 3.223,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.