Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Standfritteuse
>
Artikel
Fritteuse Gas 700,B400,23L 2859171
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bartscher
icecat
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-88660938
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
2859171
EAN/GTIN:
4015613484556
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Fritteuse Gas 700,B400,23L 2859171
Fritteuse Gas, 700, B400, 15L, Gas-Art
Erdgas H,Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt, Eigenschaften
Becken mit großer Kaltzone, Sicherheitsthermostat
Ja, Tiefe Korb
270 mm, Zünd-Art
Piezo-Zündung, Füße höhenverstellbar
Ja, Breite Korb
120 mm, Anzahl Becken
1, Anzahl Körbe
2, Beckeninhalt
15 Liter, Korbinhalt
3,5 Liter, Höhenverstellbar von
850 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Kleingeräte
>
Küchen-, Back- und Kochgeräte sowie Geschirr
Weitere Suchbegriffe:
Standfriteuse
,
Standfritteuse
,
Tisch-Friteuse
,
Tisch-Fritteuse
,
Tischfriteuse
,
Tischfritteuse
,
bartscher friteuse
,
friteuse
,
friteuse 15l
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.925,03*
€ 2.102,73*
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.976,74*
€ 2.164,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.256,86*
€ 2.454,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.315,91*
€ 2.506,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.506,47*
€ 2.982,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.485,13*
€ 2.957,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.390,50*
€ 2.844,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.341,55*
€ 2.786,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.315,91*
€ 2.755,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900
Bartscher
2859251
ab € 2.427,97*
Ähnlich
Gas-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B800 X T700 X H850-900
Bartscher
2859271
ab € 3.223,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen