Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse 700, B400, 2x9L |Unterbau-Art: Flügeltür | Maße: 40 x 70 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse 700, B400, 2x9L |Unterbau-Art: Flügeltür | Maße: 40 x 70 x
Bartscher Fritteuse 700, B400, 2x9L |Unterbau-Art: Flügeltür | Maße: 40 x 70 x
Bartscher Fritteuse 700, B400, 2x9L |Unterbau-Art: Flügeltür | Maße: 40 x 70 x
Bartscher Fritteuse 700, B400, 2x9L |Unterbau-Art: Flügeltür | Maße: 40 x 70 x
Bartscher Fritteuse 700, B400, 2x9L |Unterbau-Art: Flügeltür | Maße: 40 x 70 x
Bartscher Fritteuse 700, B400, 2x9L |Unterbau-Art: Flügeltür | Maße: 40 x 70 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-1210
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286925
EAN/GTIN:
     4015613486222
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Bartscher Fritteuse 700, B400, 2x9L |Unterbau-Art: Flügeltür | Maße: 40 x 70 x 85,0 cm.Gewicht: 41,8 kg
Fritteuse 700, B400, 2x9L | Unterbau-Art: Flügeltür • Eigenschaften: Becken mit großer Kaltzone • Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 278 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Breite Korb: 110 mm • Anzahl Becken: 2 • Anzahl Körbe: 2 • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Beckeninhalt: 9 Liter • Korbinhalt;3 Liter • Betriebsart;Elektro • Geräte-Anschluss;3 NAC • Höhenverstellbar von;850 mm • Material;CNS 18/10 ,Edelstahl • Ein-/Ausschalter;Nein • Fettablasshahn;Ja • Frequenz;50 Hz • Inklusive;- • Typ;Standgerät • Fettauffangbehälter;Ja • Temperaturbereich von;100 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Farbe;Silber • Temperaturbereich bis;190 °C • Spannung;400 V • Höhe Korb;104 mm • Serie;700 • Kaltzone;Ja • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;15 kW | Maße: 40 x 70 x 850 cm. Gewicht: 41,8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
41.80 kg
Volumen:
18.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.446,44*
€ 2.646,88*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.520,87*
€ 2.724,81*
Frei Haus
ab € 2.884,59*
€ 3.101,45*
Frei Haus
ab € 2.961,92*
€ 3.167,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.646,88*
€ 3.149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,18*
€ 3.122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.524,85*
€ 3.004,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.474,32*
€ 2.944,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.446,44*
€ 2.911,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286922
ab € 2.969,11*
Ähnlich
Bartscher
286917
ab € 1.739,48*
Ähnlich
Bartscher
272335
ab € 2.172,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.