Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fritteuse 700,B400,2x9L 286925


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900
Elektro-Standfritteuse mit 2 Becken Serie 700, B400 X T700 X H850-900
Artikel-Nr.:
     3517K-98660948
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286925
EAN/GTIN:
     4015613486222
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse

Fritteuse 700,B400,2x9L 286925

Fritteuse 700, B400, 2x9L, Unterbau-Art
Flügeltür, Eigenschaften
Becken mit großer Kaltzone, Sicherheitsthermostat
Ja, Tiefe Korb
278 mm, Füße höhenverstellbar
Ja, Breite Korb
110 mm, Anzahl Becken
2, Anzahl Körbe
2, Höhenverstellbar bis
900 mm, Beckeninhalt
9 Liter, Korbinhalt
3 Liter, Betriebsart
Elektro
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.446,44*
€ 2.646,88*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.520,87*
€ 2.724,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.884,59*
€ 3.101,45*
Frei Haus
ab € 2.961,92*
€ 3.167,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.101,45*
€ 3.690,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.075,29*
€ 3.659,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.965,07*
€ 3.528,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.911,56*
€ 3.464,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.884,59*
€ 3.432,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286922
ab € 2.969,11*
Ähnlich
Bartscher
286917
ab € 1.739,48*
Ähnlich
Bartscher
272335
ab € 2.172,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.