Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektro-Kocher 2K6000 GLN | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektro-Kocher 2K6000 GLN | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße:
Bartscher Elektro-Kocher 2K6000 GLN | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-1405
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104907
EAN/GTIN:
     4015613432557
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochfelder
Bartscher Elektro-Kocher 2K6000 GLN | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße: 70 x 45,5 x 12,0cm. Gewicht: 14,7 kg
Elektro-Kocher 2K6000 GLN | Material Kochfläche: SCHOTT CERAN® • Breite Glasfeld: 650 mm • Kontrollleuchte: Ja • Leistung Kochstelle(n) max.: 3 kW • Frequenz: 50/60 Hz • Anzahl Kochstellen: 2 • Anordnung der Kochstellen: Nebeneinander • Tiefe Glasfeld: 350 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Steuerung: Elektronisch ,Knebel • Digital-Anzeige;Nein • Material;CNS 18/10 • Ein-/Ausschalter;Nein • Überhitzungsschutz;Ja • Anzahl Leistungsstufen;10 • Durchmesser Kochstelle(n);230 mm • Art der Kochstellen;Elektro • Spannung;400 V • Anschlusswert;6 kW | Maße: 70 x 45,5 x 120 cm. Gewicht: 14,7 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
70.00 cm
Breite:
45.50 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
14.70 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,82*
€ 1.370,72*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.319,81*
€ 1.466,95*
Frei Haus
ab € 1.557,42*
€ 1.723,39*
Frei Haus
ab € 1.605,53*
€ 1.759,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,95*
€ 1.745,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,12*
€ 1.731,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,74*
€ 1.659,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,15*
€ 1.616,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,81*
€ 1.570,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
104904
ab € 436,71*
Ähnlich
Bartscher
104906
ab € 585,38*
Ähnlich
Bartscher
104913
ab € 1.236,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.