Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kocher 2K6000 GLN 104907


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ceran-Elektro-Kocher, 700 X 455 X 120
Ceran-Elektro-Kocher, 700 X 455 X 120
Artikel-Nr.:
     6012B-78660081
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104907
EAN/GTIN:
     4015613432557
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochfelder

Elektro-Kocher 2K6000 GLN 104907

Elektro-Kocher 2K6000 GLN, Glaskeramik-Kochfläche, Breite Glasfeld
650 mm, Kontrollleuchte
Ja, Leistung Kochstelle(n) max.
3 kW, Frequenz
50/60 Hz, Anzahl Kochstellen
2, Anordnung der Kochstellen
Nebeneinander, Tiefe Glasfeld
350 mm, Geräte-Anschluss
3 NAC, Steuerung
Elektronisch,Knebel, Digital-Anzeige
Nein, Material
CNS 18/10
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,82*
€ 1.370,72*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.319,81*
€ 1.466,95*
Frei Haus
ab € 1.557,42*
€ 1.723,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.605,53*
€ 1.759,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,91*
€ 2.094,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,04*
€ 2.076,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,98*
€ 1.992,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,65*
€ 1.944,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,53*
€ 1.910,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
104904
ab € 436,71*
Ähnlich
Bartscher
104906
ab € 585,38*
Ähnlich
Bartscher
104913
ab € 1.236,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.