Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hot Dog-Gerät, eckig | Eigenschaften:Wassertank: Edelstahl, Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Hot Dog-Gerät, eckig | Eigenschaften:Wassertank: Edelstahl, Inhalt:
Bartscher Hot Dog-Gerät, eckig | Eigenschaften:Wassertank: Edelstahl, Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-380-724
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120406
EAN/GTIN:
     4015613432595
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Bartscher Hot Dog-Gerät, eckig | Eigenschaften:Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter | Maße:28 x 28 x 35,5 cm. Gewicht: 5,2 kg
Hot Dog-Gerät, eckig | Eigenschaften: Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter • Spannung: 230 V • Kontrollleuchte: Aufheizen • Höhe Glaszylinder: 240 mm • Sicherheitsthermostat: Nein • Temperaturregelung: Stufenlos • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich von: 30 °C • Temperaturbereich bis: 100 °C • Durchmesser Glaszylinder: 200 mm • Mit Toaststangen;Nein • Anschlusswert;0,8 kW • Material;Edelstahl • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 28 x 28 x 355 cm. Gewicht: 5,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
35.50 cm
Gewicht:
5.20 kg
Form:
eckig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 223,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,09*
€ 226,25*
Frei Haus
ab € 196,92*
€ 233,94*
Frei Haus
ab € 203,01*
€ 240,82*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 246,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,23*
€ 245,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120408
ab € 257,90*
Ähnlich
Bartscher
A120401
ab € 268,56*
Ähnlich
Bartscher
A120407
ab € 167,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.