Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Dog-Gerät eckig A120406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B 280 x T 280 x H 355 mm
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B 280 x T 280 x H 355 mm
Artikel-Nr.:
     6012-38660195
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120406
EAN/GTIN:
     4015613432595
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine

Hot Dog-Gerät eckig A120406

Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C, stufenlose Temperaturregelung, Sicherheitsthermostat, Inhalt 1,25 L, Aufheizen, Höhe Glaszylinder: 240 mm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Breite:
280 mm
Höhe:
355 mm
Tiefe:
280 mm
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Thermostat:
ja
Selbstreinigend:
nein
Anschlusswert:
800 W
Spannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 223,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,09*
€ 226,25*
Frei Haus
ab € 196,92*
€ 233,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,01*
€ 240,82*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 246,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120408
ab € 257,90*
Ähnlich
Bartscher
A120401
ab € 268,56*
Ähnlich
Bartscher
A120407
ab € 167,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.