Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen |Spannung: 230 V | Maße: 50 x 28,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen |Spannung: 230 V | Maße: 50 x 28,5 x
Bartscher Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen |Spannung: 230 V | Maße: 50 x 28,5 x
Bartscher Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen |Spannung: 230 V | Maße: 50 x 28,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-726
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120408
EAN/GTIN:
     4015613443065
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Bartscher Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen |Spannung: 230 V | Maße: 50 x 28,5 x 39,0 cm.Gewicht: 7,6 kg
Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen | Spannung: 230 V • Kontrollleuchte: Aufheizen ,Ein/Aus • Höhe Glaszylinder: 240 mm • Sicherheitsthermostat: Nein • Temperaturregelung: Stufenlos • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich von: 40 °C • Temperaturbereich bis: 100 °C • Anzahl Toaststangen: 4 • Durchmesser Glaszylinder: 200 mm • Mit Toaststangen;Ja • Anschlusswert;0,96 kW • Material;Edelstahl • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 50 x 28,5 x 390 cm. Gewicht: 7,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 cm
Breite:
28.50 cm
Höhe:
39.00 cm
Gewicht:
7.60 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 255,85*
€ 303,29*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 312,34*
Frei Haus
ab € 266,32*
€ 315,94*
Frei Haus
ab € 272,59*
€ 322,81*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 279,91*
€ 333,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,29*
€ 360,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120401
ab € 269,30*
Ähnlich
Bartscher
A120406
ab € 187,01*
Ähnlich
Bartscher
A120407
ab € 167,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.