Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Würstchenerhitzer
>
Artikel
Bartscher Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen 284972-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bartscher
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-284972-YY
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A120408
EAN/GTIN:
4015613443065
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Bartscher Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen Eigenschaften: Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter Spannung: 230 V Kontrollleuchte: Aufheizen, Ein/Aus Höhe Glaszylinder: 240 mm Sicherheitsthermostat: Ja Temperaturregelung: Stufenlos Frequenz: 50 Hz Temperaturbereich von: 40 °C Temperaturbereich bis: 100 °C Anzahl Toaststangen: 4
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
... >
Küchengeräte
>
Hot Dog Maker
>
Bartscher Hot Dog-Gerät, 4 Toaststangen
Weitere Suchbegriffe:
Wurst-Wärmer
,
Wurstwärmer
,
Würstchen-Wärmer
,
Würstchenerhitzer
,
Würstchenwärmer
,
bockwurstwärmer bartscher
,
hot dog gerät
,
Hot Dog Maker
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 255,85*
€ 303,29*
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,94*
€ 312,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,32*
€ 315,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 272,59*
€ 322,81*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 279,91*
€ 333,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Chromnickelstahl 18/10
Bartscher
A120401
ab € 269,30*
Ähnlich
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B 280 x T 280 x H 355 mm
Bartscher
A120406
ab € 187,01*
Ähnlich
Elektrisches Hot-Dog-Gerät, Edelstahl, B290 X H 420
Bartscher
A120407
ab € 167,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen