Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-15 - Wassertank mit 2,5 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-15 - Wassertank mit 2,5 ltr.
SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-15 - Wassertank mit 2,5 ltr.
Artikel-Nr.:
     2813-403-1590
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1455
EAN/GTIN:
     4017337046980
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen
SARO Beheizter Bankettwagen Dampf / Wassertank BWS-15 - Wassertank mit 2,5 ltr. Inhalt - 5-stufiges Dampfsystem - Türöffnung bis zu 270° -
- Selbstschließende Tür - Silikondichtung verhindert Wärmeaustritt - Rammschutz - Isolation (Gehäuse): Glaswolle, (Tür): Polyurethane - 15 Einschübe GN 1/1 - Gewicht: 105 kg - Maße: B 570 x T 879 x H 1469 - Temp. +30/+85 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
87.90 cm
Breite:
57.00 cm
Höhe:
146.90 cm
Gewicht:
87.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 1.808,88*
€ 1.941,59*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.924,85*
€ 2.058,94*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.926,52*
€ 2.077,71*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.220,62*
€ 2.378,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.941,59*
€ 2.310,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.921,67*
€ 2.286,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,58*
€ 2.211,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,40*
€ 2.171,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,88*
€ 2.152,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.