Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Prime Aqua Wasserkocher schnurlos, BPA-frei Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D243012
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1018-02
EAN/GTIN:
     4006508212996
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher melitta 1,7 l
Bei dem Melitta Wasserkocher PRIMEAQUA schwarz handelt es sich um ein Gerät, das bis zu einen halben Liter Wasser innerhalb weniger Minuten erhitzt. Sein Deckel öffnet sich mit einfachem Knopfdruck. So ist es problemlos möglich, den Wasserkocher mit nur einer Hand zu bedienen. Zudem ist der Melitta Wasserkocher mit einer Dampfstoppautomatik, einer beleuchteten Wasserstandanzeige und einem Partikelfilter, welcher kalkfreies und sauberes Wasser garantiert, ausgestattet. Nach Gebrauch lässt sich das Gerät unkompliziert reinigen.

Leistungsstarkes Heizelement
Volle Power: Kraftvolle 1.850 bis 2.200 Watt sorgen für eine schnelle Wassererhitzung.

Komfortable Bedienung
Alles mit einer Hand: Der Wasserkocher lässt sich auf Knopfdruck öffnen und bequem mit einer Hand bedienen. Dank Wärmeisolierung und ergonomischer Form liegt der Griff des Wasserkochers zudem jederzeit gut in der Hand.
Features:
Mit Dampfstoppautomatik
Beleuchtete Wasserstandanzeige und Partikelfilter
1,7 Liter Fassungsvermögen
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
Höhe:
250 mm
Länge:
225 mm
Breite:
162 mm
Fassungsvermögen:
1.7 l
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
schnurlos + BPA-frei
Produkt-Art:
Wasserkocher
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l, Melitta, Prime Aqua
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,46*
€ 36,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,48*
€ 48,69*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 48,76*
€ 5,46*
ab € 40,82*
€ 50,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,07*
€ 51,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Krups
BW244110
ab € 28,61*
Sonstiges
Krups
BW244810
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.