Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe ARISTO 4 Edelstahlsäulen mit Hakenkranz und großem Fuß. Die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe ARISTO 4 Edelstahlsäulen mit Hakenkranz und großem Fuß. Die
Standgarderobe ARISTO 4 Edelstahlsäulen mit Hakenkranz und großem Fuß. Die
Artikel-Nr.:
     2813-406-316
Herst.-Nr.:
     30604581
EAN/GTIN:
     4044917405509
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer mehrsäulig

Standgarderobe ARISTO
4 Edelstahlsäulen mit Hakenkranz und großem Fuß.
Die Lieferung erfolgt zerlegt.
Qualität made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
170 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
8.70 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 254,53*
€ 313,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 264,00*
€ 322,10*
€ 5,50*
ab € 288,18*
€ 357,47*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,96*
€ 381,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,29*
€ 453,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,31*
€ 437,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,73*
€ 426,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,96*
€ 379,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6008
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.