Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Aristo 170x40cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer Aristo 170x40cm Edelstahl
Garderobenständer Aristo 170x40cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#KERK6045
Herst.-Nr.:
     6045
EAN/GTIN:
     4044917405509
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer mehrsäulig
  • Edelstahlgarderoben in einem zeitlos eleganten Design für ein exzellentes Entree
  • Hochwertiger Edelstahl der auch in ferner Zukunft noch einen stilvollen Empfang bereitet
  • Edelstahl wird zudem durch seine enorme Festigkeit auch hohen statischen Anforderungen gerecht und behält dauerhaft seine hochwertige Oberfläche
  • Aus vier Edelstahlsäulen und elegantem Kranz mit 12 Haken
  • Der extra große Fuß aus Edelstahl sorgt für hohe Standsicherheit
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
12
Bruttogewicht:
8.7 kg
Durchmesser:
400 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1700 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 254,36*
€ 313,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 262,71*
€ 322,36*
€ 5,50*
ab € 289,50*
€ 358,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,42*
€ 385,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,85*
€ 379,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6008
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.