Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer aus Edelstahl, Höhe 1.700 mm 125979-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-125979-YY
Herst.-Nr.:
     30604581
EAN/GTIN:
     4044917405509
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer mehrsäulig
Garderobenständer aus Edelstahl, Höhe 1.700 mm Der robuste Garderobenständer besteht aus 4 Edelstahl-Säulen. Er bietet viel Platz für eine große Zahl an Jacken, Mänteln und Regenschirmen. Stabiler Garderobenständer mit großem runden Fuß Besteht aus 4 Edelstahlsäulen mit Hakenkranz Korrosionsfest und widerstandsfähig gegen Verschleiß Garderobe Typ = Standardgarderobe Haken Anzahl = 12 Schirmhalter = ja Höhe = 1700 mm Standfuß Durchmesser = 4000 mm Standfuß Form = rund Standfuß Material = Edelstahl Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Haken Anzahl:
12
Garderobe Typ:
Standardgarderobe
Höhe:
1700 mm
Material:
Edelstahl
Schirmhalter:
ja
Standfuß Durchmesser:
4000 mm
Standfuß Material:
Edelstahl
Standfuß Form:
rund
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
905.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
10.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 255,85*
€ 312,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 262,39*
€ 321,30*
€ 5,50*
ab € 288,55*
€ 353,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,17*
€ 380,56*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6008
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.