Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 85 x 43,5 x 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 85 x 43,5 x 95
Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 85 x 43,5 x 95
Artikel-Nr.:
     2813-406-3368
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM1720-1
EAN/GTIN:
     7350050350253
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Schmaler Transportwagen mit 2 Böden, melaminbeschichtet. - Maße: 85 x 43,5 x 95 cm - Gewicht: 12,5 kg - Belastungsgewicht: 150 kg
Der kunststoffummantelte Schiebebügel sorgt für besseren Halt und warme Finger. - Einsatzbereich: Schule & Kindergarten, Lager & Logistik, Industrie & Workshops, Büro und Konferenz, Küche & Restaurant - Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
85.00 cm
Breite:
43.50 cm
Höhe:
95.00 cm
Gewicht:
12.50 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, kongamek tischwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,30*
€ 172,87*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 178,04*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 195,67*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,56*
€ 227,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 240,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-BOB
ab € 173,08*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-1B
ab € 169,89*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-6B
ab € 168,94*
Ähnlich
KONGA
KM1720-BO
ab € 122,03*
Ähnlich
KONGA
KM1720-6
ab € 122,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.