Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen KM, 2 Böden rot, 150 kg, 850 x 435, 4 Lenkrollen PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-332
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     255332
EAN/GTIN:
     7350050350253
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
Transportwagen KM, verzinkt, 2 Böden beschichtet rot, 150 Kg, 850x435 mm, 4 Lenkrollen PP
  • Schmaler und wendiger Tisch- und Transportwagen, Tragfähigkeit 150kg
  • elektrolytisch verzinkt für hervorragenden Korrosionsschutz
  • mit 2 melaminbeschichteten Böden
  • Kunststoffummantelter Schiebebügel für sicheren Halt
  • Höhe mit Schiebebügel 950 mm
  • mit 4 Lenkrollen
Technische Daten:
  • Version: Plattformwagen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Anzahl Etagen: 2
  • Maße Plattform B x T [mm]: 435 x 755
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Bereifung: Polypropylen
  • Marke: Kongamek
  • Maße außen B x T x H [mm]: 435 x 850 x 950
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 210
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 720
  • Fachlast [kg]: 75
  • Gewicht [kg]: 13,5
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
435 mm
Tiefe Außen:
850 mm
Höhe Außen:
950 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Fachlast:
75 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
13,5 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, kongamek tischwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Plattformwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,30*
€ 172,87*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 178,04*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 195,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,56*
€ 227,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 240,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-BOB
ab € 173,08*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-1B
ab € 169,89*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-6B
ab € 168,94*
Ähnlich
KONGA
KM1720-BO
ab € 122,03*
Ähnlich
KONGA
KM1720-6
ab € 122,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.