Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichterdeckel, Rubbermaid, Farbe: Grau Polyäthylen Deckel mit runder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trichterdeckel, Rubbermaid, Farbe: Grau Polyäthylen Deckel mit runder
Trichterdeckel, Rubbermaid, Farbe: Grau Polyäthylen Deckel mit runder
Artikel-Nr.:
     2813-407-1785
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76023428
EAN/GTIN:
     0086876023428
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Trichterdeckel, Rubbermaid, Farbe: Grau Polyäthylen Deckel mit runder Einwurföffnung für runde Brute Container 121,1 Liter (VB 002632).


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
56.80 cm
Breite:
56.80 cm
Höhe:
12.70 cm
Gewicht:
1.10 kg
Volumen:
0.08 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 44,14*
€ 61,50*
Lager 2813
13
€ 4,95*
ab € 43,95*
€ 61,50*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,50*
€ 63,58*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 47,94*
€ 66,57*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 56,68*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 73,30*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,52*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG253500BLA
ab € 12,02*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,43*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 186,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.