Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 80 Liter auf Ständer, Farbe: Graphit Halbrunder, teils


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 80 Liter auf Ständer, Farbe: Graphit Halbrunder, teils
Abfallbehälter 80 Liter auf Ständer, Farbe: Graphit Halbrunder, teils
Artikel-Nr.:
     2813-407-3320
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     50313868
EAN/GTIN:
     8427950313868
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Abfallbehälter 80 Liter auf Ständer, Farbe: Graphit Halbrunder, teils perforierter Abfallbehälter aus Metall, auf Gestell. Der
kann entleert werden mittels des Abschrauben der Verschlusschraube, der Behälter ist denn seitwärts kippbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
46.00 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
87.00 cm
Gewicht:
8.99 kg
Volumen:
0.23 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
38
Frei Haus
ab € 256,99*
€ 331,86*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 298,29*
€ 383,69*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 307,65*
€ 395,10*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 372,28*
€ 480,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.