Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen für Abgrenzungspfosten - 2301.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen für Abgrenzungspfosten - 2301.000
Transportwagen für Abgrenzungspfosten - 2301.000
Artikel-Nr.:
     3061-2301.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2301.000
EAN/GTIN:
     4044925077491
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Absperrpfosten
Blockierpoller

Transportwagen für Abgrenzungspfosten - 2301.000

  • Ausführung: pulverbeschichteter Stahl
  • für Abgrenzungspfosten mit bis zu Ø 10 cm
  • 2 schwenkbare Rollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
  • geeignet für bis zu 16 Abgrenzungspfosten (keine Mindesthöhe) und ca. 20 Verbindungskordeln/-taue
  • die Ständer werden durch PVC Rohre Ø 10 cm gehalten
  • Abmessung: 123 x 80 x 193 cm (L x B x H)
  • Gewicht: 58 kg
Weitere Informationen:
Abm.:
123 x 80 x 193 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,07*
€ 534,50*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 646,23*
€ 737,49*
Lager 3061
5
Frei Haus
ab € 773,37*
€ 867,72*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,72*
€ 1.032,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,00*
€ 1.017,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,06*
€ 987,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,42*
€ 960,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,37*
€ 920,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114.204
ab € 37,51*
Zubehör
WAS Germany
1114.235
ab € 50,84*
Zubehör
WAS Germany
1114.435
ab € 53,97*
Zubehör
WAS Germany
1114.504
ab € 37,44*
Zubehör
WAS Germany
1114.304
ab € 37,47*
Zubehör
WAS Germany
1114.335
ab € 50,53*
Zubehör
WAS Germany
1114.104
ab € 37,39*
Zubehör
WAS Germany
1114.135
ab € 50,63*
Zubehör
WAS Germany
1114.635
ab € 53,93*
Zubehör
WAS Germany
2201001
ab € 39,03*
Zubehör
WAS Germany
2200001
ab € 36,00*
Zubehör
WAS Germany
2201000
ab € 38,92*
Zubehör
WAS Germany
2200000
ab € 35,89*
Zubehör
WAS Germany
2114104
ab € 30,34*
Zubehör
WAS Germany
2114604
ab € 29,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.