Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffettisch, rund, klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm. Marke: Stalgast. Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffettisch, rund, klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm. Marke: Stalgast. Höhe:
Buffettisch, rund, klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm. Marke: Stalgast. Höhe:
Buffettisch, rund, klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm. Marke: Stalgast. Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-572-342
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CE0504122
EAN/GTIN:
     4062125004642
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch weiß rund
Buffettisch, rund, klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm. Marke: Stalgast. Höhe: 740mm. Tragkraft: 250 kg. Material: Polyethylen. Farbe: Weiß;Grau. Wir
lieben runde Tische für mehr Geselligkeit!
Dieser klappbare Buffettisch ist platzsparend zu lagern, einfach zu transportieren und vor allem ruckzuck von einer Person aufgeklappt und aufgestellt.
Das Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist sehr solide und standfest. Schutzkappen lassen den Tisch auch auf unebenem Boden oder Gras sicher stehen.
Die 45 mm dicke Tischplatte besteht aus unempfindlichem Polyethylen, ist dadurch sehr pflegeleicht und ebenfalls für die Verwendung im Freien ideal.
An diesem Tisch finden bequem vier Gäste Platz und bei einer Tragkraft von max. 250 kg können Sie richtig auffahren!
Bitte verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuermittel, um Beschädigungen zu vermeiden!
passende Husse in Weiß und Schwarz erhältlich (GTIN 4062125039422, GTIN 4062125039439)
Polyethylen und pulverbeschichteter Stahl
einfacher und schneller Auf-/Abbau
für den Outdoorbereich geeignet
für Catering, Sommerfest, Empfänge, Buffet
handlich, leicht, robust, standfest
platzsparend zu lagern
pflegeleicht
zusammengeklappt: Ø 1150 mm, H. 50 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Höhe:
74.00 cm
Gewicht:
14.70 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch rund
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 8,90*
ab € 90,27*
€ 115,10*
Lager 2813
26
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 140,06*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 145,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STALGAST
CE0501122
ab € 69,75*
Sonstiges
STALGAST
CE0501183
ab € 96,22*
Sonstiges
STALGAST
CE0502182
ab € 66,77*
Sonstiges
STALGAST
CE0503001
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.