Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiesta - Buffettisch rund klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiesta - Buffettisch rund klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm
Fiesta - Buffettisch rund klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm
Fiesta - Buffettisch rund klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-CE0504122
Hersteller:
     Fiesta
Herst.-Nr.:
     CE0504122
EAN/GTIN:
     4062125004642
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch weiß rund

Fiesta - Buffettisch rund klappbar, Ø 1150 mm, Höhe 740 mm

  • klappbar
  • Platte aus Polyethylen
  • geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • einfaches Transportieren und Lagern
  • Abmessung, geklappt: 1150 x 50 mm (∅xH)
  • maximale Traglast: 250 kg
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
13,6
Höhe in mm - H:
740
Durchmesser in mm:
1150
Tragfähigkeit:
250
Material:
Polyethylen
Marke:
Fiesta
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch rund, Buffettisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
26
€ 4,95*
ab € 89,39*
€ 113,95*
Lager 5309
26
€ 8,90*
ab € 90,27*
€ 115,10*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 138,28*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STALGAST
CE0501122
ab € 69,21*
Sonstiges
STALGAST
CE0501183
ab € 96,15*
Sonstiges
STALGAST
CE0502182
ab € 66,56*
Sonstiges
STALGAST
CE0503001
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.