| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-582-3230 Herst.-Nr.: 03100511 EAN/GTIN: 7310791071862 |
| |
|
| | |
| Tork Abfallsäcke Polyethylen 20 Ltr. Weiß - Hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen - 100 Abfallsäcke pro Rolle - 10 Rollen x 100 Stück = 1.000 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 31.00 cm | Breite: | 8.00 cm | Höhe: | 8.00 cm | Gewicht: | 0.86 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, mülleimerbeutel 20 l, abfallbeutel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,848* | € 11,658* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,44* | € 13,53* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 66,30* | € 87,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 70,48* | € 91,32* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 95,56* | € 122,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,944* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|