| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W138952 Herst.-Nr.: 204020 EAN/GTIN: 7310791071862 |
| |
|
| | |
| Die Tork Abfallsäcke ermöglichen ein einfaches Ausleeren und Nachfüllen des Abfallbehälters. Lieferumfang: 10 Rollen x 100 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Volumen: | 20 l | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Müllsack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 20 l weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, TORK, Abfallsack, Abfallsäcke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,848* | € 11,718* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,171* | € 13,342* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,66* | € 13,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 65,79* | € 87,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 68,92* | € 91,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06579* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|