| |
|
| Artikel-Nr.: 283-256212 Herst.-Nr.: 2215-M EAN/GTIN: 4031301001638 |
| |
|
| | |
| Dieser aus Nitril gefertigte Handschuh wurde speziell für Arbeiten entwickelt, bei denen die Gefährdung eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Puderfrei,blau gefärbt, sehr gutes Nassgrip-Verhalten durch texturierte Oberfläche, rollrand, links und rechts passend. Lieferung im Spenderkarton mit 100 Stück. - gutes Fingerspitzen- und Tastgefühl - hoher Tragekomfort - gute Reißfestigkeit - zertifiziert für den Umgang mit Lebensmitteln nach EN 1186 - Größe 8/M - Ausführung puderfrei - Norm EN 1186 - Materialstärke ca. 0,12 mm - Schutzstufe PSA Kategorie 1 - 100 Stück Einmalhandschuh im Spenderkarton Weitere Informationen: | | Größe: | 8/M | Ausführung: | puderfrei | Norm: | EN 1186 | Materialstärke: | ca. 0,12 mm | Schutzstufe: | PSA Kategorie 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, Aidshandschuh, Nitril-Einmalhandschuh, Nitril-Schutzhandschuh, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 6,76* | € 8,77* | | | | Lager 283 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 9,20* | € 13,29* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 9,20* | € 13,29* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,31* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|