Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Sekundenkleber blitzschnell Supergel, 3 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU Sekundenkleber blitzschnell Supergel, 3 g
UHU Sekundenkleber blitzschnell Supergel, 3 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-803904
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48790
EAN/GTIN:
     4026700487909
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL ist ein extrem starker Sekundenkleber- kurzfristig korrigierbar. Aufgrund seiner gelartigen Konsistenz ermöglicht dieser Sekundenkleber ein tropffreies und sauberes Arbeiten, auch an senkrechten Flächen. Ideal für poröse Materialien.

Merkmale:
  • extrem starker Sekundenkleber
  • tropffrei und sauber
  • kurzfristig korrigierbar
  • ideal für poröse Materialien und für senkrechte Flächen
  • spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung)
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 g
Gewicht:
14 g
Form:
pastös
Farbe:
farblos
Geruch:
stechend
Siedebeginn:
60 (3mbar) °C
Flammpunkt:
82 °C
Dichte bei 20 °C:
1,09
Wasserlöslichkeit:
nicht mischbar
Viskosität:
10 (Dynamisch bei20°C) mPas
VOC:
0,00 %
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,19*
€ 4,19*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,36*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 3,04*
€ 4,50*
1
€ 4,16*
ab € 3,31*
€ 4,87*
1 Tag
161
1
€ 4,99*
ab € 3,48*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.