Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-48790 Herst.-Nr.: 3-48790 EAN/GTIN: 4026700487909 |
| | |
|
| | |
| - UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell SUPERGEL
- extrem starker Sekundenkleber
- kurzfristig korrigierbar
- aufgrund seiner gelartigen Konsistenz ermöglicht dieser Sekundenkleber ein tropffreies und sauberes Arbeiten, auch an senkrechten Flächen
- ideal für poröse Materialien
- klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw.
- nicht geeignet für Styropor, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP.
- Tube mit 3 g
- Infokarte
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.013 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend | Inhalt: | 3 g | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Uhu | GHSSIGNAL: | A | Verwendung für: | Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe, Metall, Gummi, Holz | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann die Atemwege reizen. | Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 3g, 48790, Kleber, Klebstoff, Schnellkleber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,19* | € 4,19* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,36* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,04* | € 4,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,31* | € 4,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,48* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|