Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste, silikonfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmeleitpaste, silikonfrei
Wärmeleitpaste, silikonfrei
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-805132
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW7270
EAN/GTIN:
     0032599101660
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Die silikonfreie Wärmeleitpaste erleichtert die Wärmeübertragung weg von elektrischen/elektronischen Komponenten und in Kühlkörper. Diese Paste weist über einen weiten Temperaturbereich kein Kriechen und keine Migration auf. Es ist mit einer proprietären wärmeleitenden Zinkoxidkeramik verdickt und schafft eine effektive Kühlkörperoberfläche in elektrischen/elektronischen Geräten.- übertrifft MIL-C-47113 bei der Wärmeleitfähigkeit - nicht korrosiv - hohe Spannungsfestigkeit - geringe Migration - nicht brennbar - Inhalt 7 g - Farbe weiß - Spezifisches Gewicht 2,4 - Betriebstemperatur -15 bis 200 °C - Durchgangswiderstand 1x10^14 Ohm
Weitere Informationen:
Inhalt:
7 g
Farbe:
weiß
Spezifisches Gewicht:
2,4
Betriebstemperatur:
-15 bis 200 °C
Durchgangswiderstand:
1x10<sup>14</sup> Ohm
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Paste, Wärmeleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 12,52*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 8,82*
€ 12,55*
2 Tage
9
€ 3,79*
ab € 9,84*
€ 13,93*
€ 8,95*
ab € 12,53*
€ 18,62*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CT40-5
ab € 27,86*
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 9,63*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,88*
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.