Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste, Spritze mit 7,0 g, CW7270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmeleitpaste, Spritze mit 7,0 g, CW7270
Wärmeleitpaste, Spritze mit 7,0 g, CW7270
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-80B550
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW7270
EAN/GTIN:
     4099889477917
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Silikonfreie Wärmeleitpasten Typ Circuit Works CW7270. Mit ausgezeichneten thermischen und dielektrischen Eigenschaften, nicht korrosiv, erhärtet nicht, trocknet nicht aus, nicht entflammbar; Wärmeleitfähigkeit: 0,71 W/mK, Betriebstemperatur: –15 bis +200 °C. Typ: CW7270, Wärmeleitpaste, Spritze mit 7,0 g
Weitere Informationen:
Inhalt:
7 g
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Verpackung:
Spritze
Wärmeleitfähigkeit:
0,71 W/mK
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.03325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Paste, Lötzubehör, Leiterplattenherstellungs-Zubehör, Platinenherstellungszubehör, Steckkartenherstellungs-Zubehör, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 12,52*
€ 9,80*
ab € 8,82*
€ 12,55*
2 Tage
9
€ 3,79*
ab € 9,84*
€ 13,93*
€ 8,95*
ab € 12,53*
€ 18,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CT40-5
ab € 27,86*
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 9,63*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,88*
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.