Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider T622N, ovaler Kopf, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider T622N, ovaler Kopf, ESD
Seitenschneider T622N, ovaler Kopf, ESD
Seitenschneider T622N, ovaler Kopf, ESD
Seitenschneider T622N, ovaler Kopf, ESD
Artikel-Nr.:
     283-805851
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T622N
EAN/GTIN:
     0043127132056
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit. Ovalkopf-Seitenschneider geeignet für die Mikroelektronik, mit nachschärfbarer Schneide aus hochwertigem Werkzeugstahl, ESD-sicher. Mittlere Größe für den Einsatz ohne Wate. - für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen - Griffe aus Schaumstoff - blendfreie Oberfläche - Schneidleistung Cu/M/H 1,3/0,8/- mm - Schnitt ohne Wate - Länge 110 mm - Kopfbreite 9 mm - Kopfdicke 6 mm - Kopflänge 17 mm
Weitere Informationen:
Schneidleistung Cu/M/H:
1,3/0,8/- mm
Schnitt:
ohne Wate
Länge:
110 mm
Kopfbreite:
9 mm
Kopfdicke:
6 mm
Kopflänge:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, 622N, Kabelschneider, ohne Wate, Schneider, Weller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 48,04*
€ 61,92*
€ 8,95*
ab € 46,60*
€ 62,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 50,88*
€ 64,95*
€ 4,00*
ab € 49,48*
€ 67,94*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 52,97*
€ 68,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
622NA
ab € 48,28*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 50,97*
Zubehör
Weller Tools
612N
ab € 55,60*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 52,74*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 46,69*
Zubehör
Weller Tools
632NCF
ab € 84,32*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 86,88*
Zubehör
Weller Tools
670E
ab € 72,22*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 50,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.