Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötbad WXSB 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötbad WXSB 200
Lötbad WXSB 200
Artikel-Nr.:
     283-806566
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052704399N
EAN/GTIN:
     0037103276162
Suchbegriffe:
Kabelenden
Kleinlotbad
Kleinlötbad
Lötbad
Handliches Lötbad geeignet für die Weller Versorgungseinheiten WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2 und WXR 3.- anschließbar an alle WX Stationen - für Zinn-Beschichtungen und zur Vorbereitung von elektronischen Bauteilen - für bleifreie Lote geeignet - Spannung 24 V - Leistung 200 W - Aufheizzeit 660 s - Temperaturbereich 50-350 °C - Abmessung L x B x H 175 x 120 x 54 mm - Abmessungen Lötbad L x B x H 58 x 33 x 19 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Leistung:
200 W
Aufheizzeit:
660 s
Temperaturbereich:
50-350 °C
Abmessung L x B x H:
175 x 120 x 54 mm
Abmessungen Lötbad L x B x H:
58 x 33 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Verzinnen, Weller, Wxsb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,98*
€ 477,97*
Frei Haus
ab € 405,24*
€ 477,97*
Frei Haus
ab € 424,53*
€ 482,18*
Frei Haus
ab € 417,42*
€ 487,20*
Lager 283
Frei Haus
ab € 446,62*
€ 510,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,01*
€ 550,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,62*
€ 531,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 427,76*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 303,55*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,83*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 688,50*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.976,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.