Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXSB 200 Lötbad 200W 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66300
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052704399N
EAN/GTIN:
     4003019423408
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
lötbad weller
lötstation
Lötbäder sind nützliche Werkzeuge, um Lötkomponenten vorzubereiten. Diese werden unter anderem eingesetzt, um Drahtenden oder IC-Anschlussdrähte von fremden Partikeln zu befreien oder Drahtenden und Anschlüsse zu
verzinnen. Alle Lötbäder sind für bleifreie Lote geeignet. WXSB 200 Lötbad anschließbar an WX 1, WX 2, WXD 2 und WXA 2.
Features:
Optimale Arbeitssicherheit
Schnelle Aufheizzeit
Homogene Lötbadtemperatur
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
120 mm
Breite:
150 mm
Aufwärmzeit:
10 min
Typ:
WXSB 200
Stromversorgung:
über Station
Betriebsspannung:
24 V
Leistung (max.):
200 W
Kategorie:
Lötbad
Max. Temperatur:
500 °C
Produkt-Art:
Lötbad
Weitere Suchbegriffe: 04003019423408, 00037103276162, 037103276162, Weller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,08*
€ 460,14*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,65*
€ 469,81*
Frei Haus
ab € 441,85*
€ 492,42*
Frei Haus
ab € 445,35*
€ 493,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 501,57*
€ 567,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,50*
€ 675,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,28*
€ 650,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,64*
€ 626,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,05*
€ 611,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 431,45*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 298,08*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 678,89*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 2.001,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.