Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötbad WXSB 200, 24 V/200 W, Weller T0052704399


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötbad WXSB 200, 24 V/200 W, Weller T0052704399
Lötbad WXSB 200, 24 V/200 W, Weller T0052704399
Artikel-Nr.:
     4502-09L6605
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXSB 200
EAN/GTIN:
     4003019423408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
lötbad weller
lötstation
Lötbad, T0052704399N, WELLER Lötbad zur Verzinnung und Vorbereitung von kleinen elektronischen Bauteilen und Leitungen. Features * Präzise Temperaturregelung * Wird auch verwendet, um überschüssiges Lot von kleinen Bauteilanschlüssen zu entfernen * Kompatibel mit bleifreien Loten * ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötbad
Leistung:
200 W
max. Temperatur:
500 °C
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.85 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,98*
€ 477,97*
Frei Haus
ab € 405,24*
€ 477,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 424,53*
€ 482,18*
Frei Haus
ab € 417,42*
€ 487,20*
Frei Haus
ab € 446,62*
€ 510,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,18*
€ 573,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,35*
€ 565,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 427,76*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 303,55*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,83*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 688,50*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.976,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.