Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 886E, abgeschrägter Kopf, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 886E, abgeschrägter Kopf, ESD
Seitenschneider 886E, abgeschrägter Kopf, ESD
Seitenschneider 886E, abgeschrägter Kopf, ESD
Seitenschneider 886E, abgeschrägter Kopf, ESD
Seitenschneider 886E, abgeschrägter Kopf, ESD
Artikel-Nr.:
     283-806843
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     886E
EAN/GTIN:
     0043127077746
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit. Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität. - Schneidleistung Cu/M/H 1,8/1,0/- mm - Schnitt ohne Wate - Länge 120 mm - Kopfbreite 13,5 mm - Kopfdicke 7,2 mm - Kopflänge 21 mm
Weitere Informationen:
Schneidleistung Cu/M/H:
1,8/1,0/- mm
Schnitt:
ohne Wate
Länge:
120 mm
Kopfbreite:
13,5 mm
Kopfdicke:
7,2 mm
Kopflänge:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, 886E, abgeschrägter Kopf, Abschneider, Kraftseitenschneider, ohne Wate, Schneider, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 61,91*
€ 78,39*
€ 4,00*
ab € 65,58*
€ 85,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 68,01*
€ 86,06*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 87,35*
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 88,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
896E
ab € 71,24*
Zubehör
Weller Tools
822N
ab € 58,92*
Zubehör
Weller Tools
812N
ab € 63,76*
Zubehör
Weller Tools
T884E
ab € 89,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.