Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 632N, ovaler Kopf, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 632N, ovaler Kopf, ESD
Seitenschneider 632N, ovaler Kopf, ESD
Seitenschneider 632N, ovaler Kopf, ESD
Seitenschneider 632N, ovaler Kopf, ESD
Seitenschneider 632N, ovaler Kopf, ESD
Artikel-Nr.:
     283-806844
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     632N
EAN/GTIN:
     0043127137051
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit. Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus. - Standard-Kopfform - für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen - Schneidleistung Cu/M/H 1,3/0,7/- mm - Schnitt perfekter planer Schnitt - Länge 110 mm - Kopfbreite 9 mm - Kopfdicke 6 mm - Kopflänge 17 mm
Weitere Informationen:
Schneidleistung Cu/M/H:
1,3/0,7/- mm
Schnitt:
perfekter planer Schnitt
Länge:
110 mm
Kopfbreite:
9 mm
Kopfdicke:
6 mm
Kopflänge:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, 632N, Elektronik, Kneifzange, Mikroelektronik, planer Schnitt, Weller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 51,78*
€ 67,26*
€ 4,00*
ab € 54,48*
€ 73,78*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 73,79*
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 74,43*
€ 8,95*
ab € 57,12*
€ 74,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 67,64*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,39*
Zubehör
Weller Tools
622NA
ab € 49,47*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 53,46*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 47,42*
Zubehör
Weller Tools
632NCF
ab € 82,66*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 89,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.