Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 622NB, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 622NB, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Seitenschneider 622NB, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Seitenschneider 622NB, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Seitenschneider 622NB, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Seitenschneider 622NB, spitzer, ausgesparter Kopf, ESD
Artikel-Nr.:
     283-806863
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     622NB
EAN/GTIN:
     0037103155337
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit.- schmalste Kopfform - Unterseite ist ausgespart und ermöglicht einen optimalen Zugang selbst zu extrem schwer zugänglichen Stellen - Schneidleistung Cu/M/H 0,8/0,6/- mm - Schnitt ohne Wate - Länge 110 mm - Kopfbreite 9 mm - Kopfdicke 6 mm - Kopflänge 16 mm
Weitere Informationen:
Schneidleistung Cu/M/H:
0,8/0,6/- mm
Schnitt:
ohne Wate
Länge:
110 mm
Kopfbreite:
9 mm
Kopfdicke:
6 mm
Kopflänge:
16 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,45*
€ 61,92*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 53,10*
€ 68,18*
€ 4,00*
ab € 51,43*
€ 68,18*
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 68,80*
€ 8,95*
ab € 52,34*
€ 69,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,04*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 51,83*
Zubehör
Weller Tools
612N
ab € 54,79*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 53,53*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 88,69*
Zubehör
Weller Tools
670E
ab € 62,53*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 52,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.