Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, verchromt, mit Mehrkomponentenhülle, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider, verchromt, mit Mehrkomponentenhülle, 140 mm
Seitenschneider, verchromt, mit Mehrkomponentenhülle, 140 mm
Artikel-Nr.:
     283-820380
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 05 140
EAN/GTIN:
     4003773039488
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Der unentbehrliche Seitenschneider für den vielseitigen Einsatz. Nach DIN ISO 5749- hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit - Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht - sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet - schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen - Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet - Schneiden mit Facette - Modelle mit 160 mm Länge verfügen über eine verlängerte Schneide - Ausführung verchromt - Griffe mit Mehrkomponentenhülle - Länge 140 mm - Schneidenhärte ca. 62 HRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponentenhülle
Länge:
140 mm
Schneidenhärte:
ca. 62 HRC
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 140mm, Kabelschneider, Standardseitenschneider, Zange
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
1
€ 6,90*
ab € 14,65*
€ 17,71*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,83*
€ 17,77*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 14,83*
€ 17,79*
1
€ 9,80*
ab € 14,84*
€ 17,79*
1
€ 5,90*
ab € 15,02*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.