Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-99663 Herst.-Nr.: 70 05 140 EAN/GTIN: 4003773039488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 70 05 140 Seitenschneider Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. mit Facette. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 154 | Oberflächenausführung: | verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | Handgriff: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | VDE-geprüft: | Nein | Schneid-Ø weich: | 4 | Schneid-Ø mittel: | 2,5 | Schneid-Ø hart: | 1,8 | isoliert nach EN 60900: | Nein | Schneidenhärte: | 62 N/mm² | ESD: | Nein | Facette: | Schneide mit Facette | Härteprüfverfahren: | HRC | Zangenvergütung: | geschmiedet, ölgehärtet | Zangenveredelung: | verchromt | Anwendung: | Schneiden von Kabeln und Draht | Zangenmaterial: | Vanadium-Elektrostahl | Kopfveredelung: | verchromt | Typ: | Seitenschneider | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Öffnungsfeder: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Norm: | DIN ISO 5749 | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Schneidewerte Ø mittelharter Draht: | 2,5 mm | Schneidewerte Ø harter Draht: | 1,8 mm | Schneidwerte Ø weicher Draht: | 4,0 mm | Gesamtlänge: | 140 | Griffüberzug: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Oberflächenbehandlung: | verchromt | Länge: | 140 mm | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Hersteller: | Knipex |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (49) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,65* | € 17,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 14,83* | € 17,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 14,83* | € 17,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 14,84* | € 17,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 15,02* | € 18,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|