Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 70 05 140 Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773039488
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 05 140
EAN/GTIN:
     4003773039488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
70 05 140 Seitenschneider Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. mit Facette. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF000051:
EV005866
EF009014:
false
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF025409:
EU570448
EF007938:
false
EF005383:
false
EF009013:
EU570448
EF001814:
false
Länge:
140 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
1,8 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
2,5 mm
BAA059001:
70 05 140
BAA271001:
4003773039488
BAA316001:
Seitenschneider
BAA018001:
140 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Seitenschneider
BAB576001:
154 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 5749
BAE321001:
0 / mit Facette
Gewicht:
154 g
Kopf:
verchromt
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053020140
Oberfläche:
verchromt
PROFICLASS-7.0:
AAA949c004
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000165
ETIM-7.0:
EC000165
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Formbezeichnung:
mit Facette
Facette:
Schneide mit Facette
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, kraft seitenschneider, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 18,04*
Lager 7
69
1
€ 4,79*
ab € 14,75*
€ 18,12*
1
€ 4,80*
ab € 14,87*
€ 18,16*
1
€ 4,80*
ab € 14,84*
€ 18,16*
1
€ 5,90*
ab € 15,06*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.