Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic Super-Knips, rostfrei, ohne Facette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Electronic Super-Knips, rostfrei, ohne Facette
Electronic Super-Knips, rostfrei, ohne Facette
Artikel-Nr.:
     283-820610
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 03 125
EAN/GTIN:
     4003773035381
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten in Elektronik und Feinmechanik. - geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette - Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte - lange Lebensdauer - exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm - Gelenk mit Edelstahlniet - extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten - mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung - Griffe mit Mehrkomponenten-Hülle - INOX - aus rostfreiem Stahl - Kopf poliert - Ausführung ohne Facette - Schneidleistung W/M 0,2-1,6/1,0 mm - Länge 125 mm - Schneidenhärte ca. 54 HRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Facette
Schneidleistung W/M:
0,2-1,6/1,0 mm
Länge:
125 mm
Schneidenhärte:
ca. 54 HRC
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, 7803, Electronic, Electronic-Seitenschneider, Electronicschere, Electronicseitenschneider, Elektronikschere, Shear, Super-Knips, VDE-Seitenschneider
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
573
1
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 14,41*
5 Tage
352
1
€ 4,79*
ab € 12,08*
€ 14,94*
1
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 14,98*
4 Tage
761
1
€ 5,49*
ab € 12,27*
€ 15,06*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 12,47*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.